SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, grün, AC 115 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42405AC
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209919990
Sonepar Artikelnummer
120587132
Hersteller Artikelnummer
8WD42405AC
Hersteller Typ
8WD4240-5AC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42405AC
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.053 kg
- Integrierte LED, grün
- AC 115 V
- Durchmesser 50 mm
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Schneller Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Einfacher modularer Aufbau von Signalsäulen
- Flexibel nutzbar für visuelle und akustische Warneinrichtungen
- Vielfältige Licht- und Geräuschoptionen verfügbar
- Ergonomisches Design für eine einfache Montage und Wartung
- Breite Auswahl an Zubehör für individuelle Anpassungen
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist für den modularen Aufbau von Signalsäulen konzipiert und bietet eine integrierte LED in grün für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


