SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, grün, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44405AC
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497276
Sonepar Artikelnummer
120225775
Hersteller Artikelnummer
8WD44405AC
Hersteller Typ
8WD4440-5AC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44405AC
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Integrierte LED, grün
- Spannung: AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für Industrieanwendungen
- Funktionen: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähigkeit über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Erhältlich mit Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Extreme Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Austausch der Lichtelemente durch sicheren Bajonettverschluss
- Modulares Design für individuelle Anpassung an verschiedene Anwendungen
- Vielfältige Optionen für Beleuchtung und Signalisierung
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 mit integrierter LED bietet eine modulare Lösung für visuelle und akustische Warneinrichtungen und kontrolliert komplexe Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


