SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, grün, AC 230 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42505AC
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920033
Sonepar Artikelnummer
120346200
Hersteller Artikelnummer
8WD42505AC
Hersteller Typ
8WD4250-5AC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42505AC
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.054 kg
- Integrierte LED, grün
- AC 230 V
- Durchmesser 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunkationsfähig über Anbindung an AS-Interface (optional)
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs in einem Leuchtmodul
- Modularität ermöglicht den einfachen Aufbau von Signalsäulen
- Schneller Austausch der Lichtelemente für reduzierte Ausfallzeiten
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Lichtarten (Dauerlicht, Blitz, Blink, Rundumleuchten)
- Erhältliches Zubehör verbessert Anpassungsfähigkeit und Flexibilität
- Modernes Design für ansprechende visuelle Integration
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein modular aufgebautes Leuchtmittel mit integrierter LED, das für visuelle und akustische Warneinrichtungen eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


