SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, grün, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44505AC
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497320
Sonepar Artikelnummer
120225794
Hersteller Artikelnummer
8WD44505AC
Hersteller Typ
8WD4450-5AC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44505AC
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.073 kg
- Integrierte LED
- Farbe: grün
- Spannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Robust und industriefähig
- Hochgradiger Schutz vor Schock und Vibrationen
- Einfacher Bajonettverschluss für Montage und Austausch
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Modularität ermöglicht vielseitige Verwendung
- Robuste Bauweise erhöht die Lebensdauer
- Einfacher Austausch der Lichtelemente spart Zeit
- Erhöhung der Sicherheit durch visuelle und akustische Signale
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4, mit integrierter LED, ist ideal für den modularen Aufbau von Signalsäulen, um visuelle und akustische Warnsignale bereitzustellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


