SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, grün, AC/DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42205AC
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209375239
Sonepar Artikelnummer
120225710
Hersteller Artikelnummer
8WD42205AC
Hersteller Typ
8WD4220-5AC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42205AC
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.056 kg
- Integrationsart: Integrierte LED
- Farbe: Grün
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 50 mm
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage: Sicherer Bajonettverschluss
- Verfügbare Typen: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Modularer Aufbau für individuelle Anpassungen
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
- Kommunikationsfähigkeit über Anbindung an AS-Interface
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 mit integrierter LED bietet eine modulare Lösung für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


