SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, grün, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205AC
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209497221
Sonepar Artikelnummer
120225746
Hersteller Artikelnummer
8WD44205AC
Hersteller Typ
8WD4420-5AC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205AC
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Integrierte LED
- Farbe: Grün
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Modularer Aufbau von Signalsäulen
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Bajonettverschluss für Montage und Austausch
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimum Lichtverteilung durch mehrere LEDs pro Leuchtmodul
- Ermöglicht eine einfache und schnelle Installation sowie Austausch der Lichtelemente.
- Bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in visuellen und akustischen Warnsystemen.
- Extrem widerstandsfähig und langlebig, ideal für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.
- Modernes Design integriert sich harmonisch in verschiedene Anwendungen.
- Ermöglicht individuelle Anpassungen durch Zubehör wie Füße, Rohre und Adapter.
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein vielseitiges Modul mit integrierter LED, geeignet für die Nutzung in Signal- und Warnsystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


