SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, klar, AC 115 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42405AE
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920019
Sonepar Artikelnummer
120587134
Hersteller Artikelnummer
8WD42405AE
Hersteller Typ
8WD4240-5AE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42405AE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.052 kg
- Spannung: AC 115 V
- Durchmesser: 50 mm
- Leuchtmittel: Integrierte LED
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage: Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbare Varianten: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähigkeit: Optional über Anbindung an AS-Interface
- Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen.
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für visuelle und akustische Warneinrichtungen.
- Einfacher und schneller Austausch der Lichtelemente.
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Anpassungen.
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein robustes, industrietaugliches Lichtsystem mit integrierter LED, das für modulare Signalsäulen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


