SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, klar, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44405AE
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497290
Sonepar Artikelnummer
120225777
Hersteller Artikelnummer
8WD44405AE
Hersteller Typ
8WD4440-5AE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44405AE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.077 kg
- Integrierte LED
- AC 115 V
- Durchmesser 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Modularer Aufbau für vielseitige Anwendungen
- Ermöglicht visuelle und akustische Warnungen
- Schneller Austausch der Lichtelemente
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Füße, Rohre und Adapter
- Modernes Design für ansprechende Installationen
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein vielseitiges Signallicht mit integrierter LED, das für den modularen Aufbau von Signalsäulen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


