SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, klar, AC 230 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42505AE
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920057
Sonepar Artikelnummer
120346202
Hersteller Artikelnummer
8WD42505AE
Hersteller Typ
8WD4250-5AE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42505AE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.054 kg
- Integrierte LED, klar
- AC 230 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs in einem Leuchtmodul
- Einfache und schnelle Austauschbarkeit der Lichtelemente
- Modulares System ermöglicht flexible Gestaltung
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Zusätzliche Zubehörteile wie Füße, Rohre und Adapter verfügbar
- Modernes Design für eine ansprechende Optik der Signalsäulen
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein integriertes LED-Leuchtelement zur modularen Gestaltung von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


