SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42205AE
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902312
Sonepar Artikelnummer
120346197
Hersteller Artikelnummer
8WD42205AE
Hersteller Typ
8WD4220-5AE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42205AE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.052 kg
- Integrierte LED
- Klar, AC/DC 24 V
- Durchmesser 50 mm
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Schnelle Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbare Optionen: Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs in einem Leuchtmodul
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für visuelle und akustische Warneinrichtungen
- Modularität ermöglicht individuelle Anpassungen gemäß spezifischen Anforderungen
- Hohes Maß an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
- Vielfältiges Zubehör erhältlich, um die Funktionalität zu erweitern
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement mit integrierter LED ist ideal für den modularen Aufbau von Signalsäulen und sorgt für eine zuverlässige visuelle und akustische Warnung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


