SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205AE
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209497245
Sonepar Artikelnummer
120225748
Hersteller Artikelnummer
8WD44205AE
Hersteller Typ
8WD4420-5AE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205AE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.075 kg
- Integrierte LED, klar
- AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industriellen Gebrauch
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Einfache und schnelle Installation dank des Bajonettverschlusses
- Flexibilität durch modulare Bauweise und zahlreiche Zubehörteile
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in industriellen Anwendungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Warn- und Signalisierungszwecke
- Modernes Design für ansprechende Gesamtoptik
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein vielseitiges und robustes Leuchtelement für modulare Signalsäulen, ideal für visuelle und akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


