SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC 115 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42405AB
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209919914
Sonepar Artikelnummer
120587131
Hersteller Artikelnummer
8WD42405AB
Hersteller Typ
8WD4240-5AB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42405AB
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.054 kg
- Integrierte LED
- Farbe: Rot
- Spannung: AC 115 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Sichere Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen (Blitz-, Blink- und Rundumleuchten)
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Einfacher und schneller Austausch der Lichtelemente
- Modularer Aufbau ermöglicht individuelle Anpassungen
- Design geeignet für visuelle und akustische Warnungen
- Vielfältige Zubehöroptionen wie Füße, Rohre und Adapter
- Erhöhte Sicherheit durch deutliche Sichtbarkeit
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein modulare Signalgeber mit integrierter LED, speziell entwickelt für die Sichtbarkeit in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


