SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44405AB
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497269
Sonepar Artikelnummer
120225774
Hersteller Artikelnummer
8WD44405AB
Hersteller Typ
8WD4440-5AB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44405AB
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Farbe: Rot
- Spannung: AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Modularer Aufbau: Für Signalsäulen
- Schutzart: Industrie-tauglich und schock- sowie vibrationsfest
- Vielseitige Leuchtmittel: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähig: Anbindung an IO-Link oder AS-Interface
- Einfacher Austausch der Lichtelemente durch sicheren Bajonettverschluss.
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz von mehreren LEDs.
- Robuste Geräte für den Einsatz in herausfordernden industriellen Umgebungen.
- Erhältliches Zubehör für individuelle Anpassungen an verschiedene Anwendungen.
- Modernes Design für ansprechende visuelle Signalisierung.
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement mit integrierter LED dient zur modularen Signalgebung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


