SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC 230 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42505AB
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209919921
Sonepar Artikelnummer
120346199
Hersteller Artikelnummer
8WD42505AB
Hersteller Typ
8WD4250-5AB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42505AB
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.054 kg
- Integrierte LED mit rotem Licht
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Flexible Nutzung für visuelle und akustische Warneinrichtungen
- Schneller Austausch der Lichtelemente ermöglicht minimale Ausfallzeiten
- Modularer Aufbau ermöglicht Anpassungen an spezifische Anforderungen
- Vielfältiges Zubehör für individuelle Lösungen
- Modernes Design passend für verschiedene Anwendungen
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement mit integrierter LED dient zur modularen Signalgebung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


