SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44505AB
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497313
Sonepar Artikelnummer
120225793
Hersteller Artikelnummer
8WD44505AB
Hersteller Typ
8WD4450-5AB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44505AB
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Typ: Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4
- LED: integriert, rot
- Spannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Schutzart: hoch, industriegerecht
- Sicherheitsverschluss: Bajonettverschluss für einfache Montage und Austausch
- Optionen: Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähigkeit: möglich über IO-Link oder AS-Interface
- Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs, Rohradapter
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs in einem Modul.
- Extreme Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibrationen.
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Konfigurationen für verschiedene Anwendungen.
- Modernes Design integriert sich gut in industrielle Umgebungen.
Dauerlichtelement
Das dauerhafte Lichtelement verfügt über integrierte LEDs und ist geeignet für den modularen Aufbau von Signalsäulen zur visuellen und akustischen Warnung oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


