SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42205AB
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209375246
Sonepar Artikelnummer
120225709
Hersteller Artikelnummer
8WD42205AB
Hersteller Typ
8WD4220-5AB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42205AB
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.052 kg
- Integrierte LED, rot
- AC/DC 24 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrietaugliche Anwendung
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Sichere Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimal Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Einfacher Austausch der Lichtelemente
- Erhältlich in verschiedenen Lichtmodi, einschließlich Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Vielfältiges Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter verfügbar
- Modular und kompatibel mit modernen Designs
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement mit integrierter LED in Rot dient zum modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


