SIEMENS - Dauerlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205AB
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209497214
Sonepar Artikelnummer
120225745
Hersteller Artikelnummer
8WD44205AB
Hersteller Typ
8WD4420-5AB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205AB
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.073 kg
- Typ: Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4
- Farbe: rot
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Montage: einfacher Bajonettverschluss
- Leuchtmittel: Möglichkeiten für Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähigkeit: Anbindung an IO-Link oder AS-Interface
- Zubehör: Füsse, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibrationen für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente.
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs in einem Leuchtmodul.
- Modularer Aufbau ermöglicht Anpassungen an individuelle Anforderungen.
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ist eine modulare Lösung mit integrierter LED zur visuellen und/oder akustischen Signalgebung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


