SIEMENS - Dauerlichtelement, rot, AC/DC 12-230 V, 50 mm Durchmesser, Sockel BA 15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42001AB
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209375369
Sonepar Artikelnummer
120224304
Hersteller Artikelnummer
8WD42001AB
Hersteller Typ
8WD4200-1AB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42001AB
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 230 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 230 V
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.049 kg
- Betriebsspannung: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 50 mm
- Sockeltyp: BA15d ohne Leuchtelement
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Sichere Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbare Varianten: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimal Lichtverteilung durch mehrere LEDs in einem Leuchtmodul
- Einfacher Austausch der Lichtelemente
- Modularer Aufbau für flexible Anwendungen
- Vielfältige Zubehöroptionen wie Füße, Rohre und Adapter
- Modernes Design für ästhetische Anforderungen
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ohne Leuchtmittel dient zum modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen und zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


