SIEMENS - Dauerlichtelement, rot, AC/DC 12-230 V, 70 mm Durchmesser, Sockel BA 15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44001AB
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209496866
Sonepar Artikelnummer
120225241
Hersteller Artikelnummer
8WD44001AB
Hersteller Typ
8WD4400-1AB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44001AB
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 230 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 230 V
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.073 kg
- Farbe: Rot
- Spannung: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Sockel: BA15d ohne Leuchtelement
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Schneller Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
- Verfügbare Leuchtmodi: Dauerlicht, Blitzlicht, Blinklicht, Rundumleuchten
- Optionale Kommunikationsfähigkeit über IO-Link oder AS-Interface
- Verwendung mehrerer LEDs für optimale Lichtverteilung
- Erhältliches Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühampen, LEDs, Rohradapter
- Modularer Aufbau ermöglicht individuelle Anpassungen und Erweiterungen.
- Einfacher und schneller Austausch der Lichtelemente reduziert Ausfallzeiten.
- Hohe Widerstandsfähigkeit bietet Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen.
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten in Farben und Spannungen.
- Moderne Gestaltung fügt sich gut in verschiedene Umgebungen ein.
Dauerlichtelement
Das Dauerlichtelement SIRIUS 8WD4 ohne Leuchtmittel dient dem modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


