Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DC Freischalter DC 1000V, 63A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DC Freischalter DC 1000V, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE25151

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869415840

Sonepar Artikelnummer

120172608

Hersteller Artikelnummer

5TE25151

Hersteller Typ

5TE2515-1

Hersteller Artikel Nr.:

5TE25151

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.756 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.645 kg

    Dc freischalter dc 1000v, 63a

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt, einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
    • Kombination mit Fernschalter möglich.
    • Standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage- und Anschlusstechnik für eine schnelle Installation.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen.
    • Durchgängiges Design gewährleistet eine harmonische Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie