Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Deckel für 6 mm2 grau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Deckel für 6 mm2 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH90043SA00

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.003 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869471532

Sonepar Artikelnummer

120588125

Hersteller Artikelnummer

8WH90043SA00

Hersteller Typ

8WH9004-3SA00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH90043SA00

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

    Deckel für Durchgangsklemmen, iPo-Anschluss, 6mm², grau

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Anschlussgröße: 6mm²
    • Farbton: Grau
    • Kompatibilität: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
    • Berührungsschutz nach Standard

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie