SIEMENS - Deckel für Durchgangsklemmen mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 4mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90031GA00
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869347721
Sonepar Artikelnummer
120316231
Hersteller Artikelnummer
8WH90031GA00
Hersteller Typ
8WH9003-1GA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90031GA00
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Durchmesser: 4mm²
- Breite: 2,2mm
- Farbe: grau
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlüsse für elektrische Verbindungen
- Vielseitigkeit in der Anwendung
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Deckel für Durchgangsklemmen mit Federzuganschluss
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


