Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Deckel für INSTA-Klemmen Querschnitt 2,5mm2, Farbe: grau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Deckel für INSTA-Klemmen Querschnitt 2,5mm2, Farbe: grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH90001WA00

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869348155

Sonepar Artikelnummer

120302539

Hersteller Artikelnummer

8WH90001WA00

Hersteller Typ

8WH9000-1WA00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH90001WA00

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.002 kg

    Deckel für Installationsklemmen mit iPo-Anschluss

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Betriebsanschluss: 2,5mm²
    • Breite: 2,2mm
    • Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
    • Geeignet für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie