Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Deckel für Positionsschalter für Kunststoffgeh. 50mm, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Deckel für Positionsschalter für Kunststoffgeh. 50mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52400AA001AG0

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Breite des Sensors - 50 mm

  • Länge des Sensors - 53 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209723894

Sonepar Artikelnummer

120227016

Hersteller Artikelnummer

3SE52400AA001AG0

Hersteller Typ

3SE5240-0AA00-1AG0

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52400AA001AG0

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

53 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

    Deckel für Positionsschalter für Kunststoffgehäuse 50 mm, Farbe gelb

    Der Deckel dient zur Sicherstellung der Sicherheit und Funktionalität von Positionsschaltern in Kunststoffgehäusen mit einem Durchmesser von 50 mm.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 50 mm
    • Farbe: Gelb
    • Geeignet für Kunststoffgehäuse

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit für Anwendungen in industriellen Umgebungen
    • Einfache Identifikation durch die auffällige gelbe Farbe
    • Robuste Konstruktion für langfristige Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie