SIEMENS - Deckel für Positionsschalter Kunststoff 3SE52 für Geh. EN50047, 31mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52300AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 31 mm
Länge des Sensors - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209693869
Sonepar Artikelnummer
120226948
Hersteller Artikelnummer
3SE52300AA001AG0
Hersteller Typ
3SE5230-0AA00-1AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52300AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
- Material: Kunststoff
- Kompatibel mit Gehäusen nach EN 50047
- Abmessungen: 31 mm
- Farbe: Gelb
- Verbessert die Sicherheit in industriellen Umgebungen
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Hohe Sichtbarkeit durch die gelbe Farbe
Deckel für Positionsschalter Kunststoff 3SE52
Der Deckel für Positionsschalter 3SE52 bietet eine zuverlässige Lösung zur Sicherstellung der Sicherheit in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


