SIEMENS - Deckel für Positionsschalter Metall 3SE52 für Geh. EN50047, 31mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52100AA001AG0
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862074
Sonepar Artikelnummer
120584164
Hersteller Artikelnummer
3SE52100AA001AG0
Hersteller Typ
3SE5210-0AA00-1AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52100AA001AG0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg
- Material: Metall
- Geeignet für Gehäuse nach EN 50047
- Durchmesser: 31 mm
- Farbe: Gelb
- Erhöhte Sicherheit für Anwendungen im SIRIUS Geschäft.
- Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz.
- Einfache Installation und Austausch.
- Hervorragende Sichtbarkeit durch die gelbe Farbe.
Deckel für Positionsschalter Metall 3SE52
Der Deckel dient zur Abdeckung des Positionsschalters und bietet eine sichere Funktionalität in einer gelben Farbe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


