SIEMENS - Deckel für Reiheneinbauklemme 16 mm2 für IPO-Anschluss Breite 2mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90061SA00
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869522265
Sonepar Artikelnummer
120951540
Hersteller Artikelnummer
8WH90061SA00
Hersteller Typ
8WH9006-1SA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90061SA00
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Querschnitt: 16mm²
- iPo-Anschluss
- Breite: 2mm
- Farben: grau
- Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss, frei kombinierbar
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Deckel für Reiheneinbauklemme
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


