SIEMENS - Deckel gelb für Positionsschalter Metall 3SE51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51200AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Breite des Sensors - 56 mm
Länge des Sensors - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725034
Sonepar Artikelnummer
120226883
Hersteller Artikelnummer
3SE51200AA001AG0
Hersteller Typ
3SE5120-0AA00-1AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51200AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.085 kg
- Baugröße: 56 mm breit
- Farbe: Gelb
- Material: Metall
- Sicherheitsstandard: SIRIUS
- Verbesserte Sichtbarkeit durch leuchtende Farbgestaltung.
- Robuste Bauweise für langlebige Anwendungen.
- Einfache Montage und Anpassung an bestehende Systeme.
Deckel gelb für Positionsschalter Metall 3SE51, Gehäuse 56 mm breit
Der Deckel ist für den Positionsschalter Metall 3SE51 konzipiert und bietet eine effektive Sicherheitslösung für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


