SIEMENS - Deckel gelb für Positionsschalter Metall 3SE51, Geh., EN50041

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51100AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Breite des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725027
Sonepar Artikelnummer
120226785
Hersteller Artikelnummer
3SE51100AA001AG0
Hersteller Typ
3SE5110-0AA00-1AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51100AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg
- Farbe: Gelb
- Material: Metall
- Norm: EN 50041
- Produktlinie: SIRIUS
- Erhöhte Sicherheit durch Schutz gegen unbefugten Zugriff.
- Langlebige Konstruktion für zuverlässigen Einsatz in industriellen Anwendungen.
- Einfache Montage und Demontage.
Deckel gelb für Positionsschalter Metall 3SE51
Der Deckel dient zur sicheren Abdeckung von Positionsschaltern aus Metall und erfüllt die Anforderungen der EN 50041 Norm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


