Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Deckel gelb für Positionsschalter Metall XL, 56mm breit

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Deckel gelb für Positionsschalter Metall XL, 56mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51600AA001AG0

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Breite des Sensors - 56 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862814

Sonepar Artikelnummer

120584147

Hersteller Artikelnummer

3SE51600AA001AG0

Hersteller Typ

3SE5160-0AA00-1AG0

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51600AA001AG0

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

100 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.097 kg

    Deckel gelb für Positionsschalter Metall XL, 56 mm breit

    Der Deckel bietet eine sichere und zuverlässige Lösung für Positionsschalter in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Farbe: Gelb
    • Material: Metall
    • Breite: 56 mm
    • Typ: Positionsschalter
    • Marke: SIRIUS

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Verwendung in verschiedenen industriellen Umgebungen.
    • Einfache Installation und Wartung.
    • Langlebiges Design, das den Anforderungen der Industrie standhält.
    • Verbesserte Effizienz durch präzise Positionserkennung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie