SIEMENS - Deckel Initiatorklemme 1,5 mm2 für 3-Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90012VD00
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552781
Sonepar Artikelnummer
120951563
Hersteller Artikelnummer
8WH90012VD00
Hersteller Typ
8WH9001-2VD00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90012VD00
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
- Kompatibel mit 3-Leiter Systemen
- Leitungskapazität: 1,5 mm²
- Robuste Bauweise für Langlebigkeit
- Einfache Installation
- Sichere und zuverlässige Verbindung
- Verbesserte Signalstabilität
- Geringer Wartungsaufwand
- Erhöhte Betriebssicherheit
Deckel für Initiatorklemme, 1,5mm², für 3-Leiter
Der Deckel dient dem sicheren Abschluss von Initiatorklemmen mit einer Leitungskapazität von 1,5 mm² in einem 3-Leiter-System.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


