SIEMENS - Deckel Klemmengröße 2,5-10,0mm2 Farbe grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90001PA00
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4001869403281
Sonepar Artikelnummer
120590688
Hersteller Artikelnummer
8WH90001PA00
Hersteller Typ
8WH9000-1PA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90001PA00
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Klemmengröße: 2,5-10,0mm²
- Breite: 2,2mm
- Unterstützung für Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Berührungs- und Installationsschutz gemäß internationalen Standards
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen
- Einfach lösbare Anschlüsse für elektrische Verbindungen
- Vielfältige Anwendungen im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für Flexibilität
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Deckel für Durchgangsklemmen mit Schraubanschluss
Die Reihenklemmen von Siemens bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Industrieanwendungen und moderne Gebäudetechniken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


