SIEMENS - Deckel Messwandlerklemme Schraubbefestigung grau ISOLATING Terminals

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90003UA00
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869500263
Sonepar Artikelnummer
120949474
Hersteller Artikelnummer
8WH90003UA00
Hersteller Typ
8WH9000-3UA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90003UA00
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Freie Kombinierbarkeit aller Anschlusstechniken (Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss)
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Deckel für Messwandlerklemme Schraubbefestigung
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


