Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Deckel, ohne Bezeichnung, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Deckel, ohne Bezeichnung, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:410455828

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Kappe

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625028701

Sonepar Artikelnummer

121382376

Hersteller Artikelnummer

BPZ:410455828

Hersteller Typ

410455828

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:410455828

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

Kappe

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.086 kg

Deckel, ohne Bezeichnung, blau, mit Schrauben und Knopf, S01+S02