Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Deckeldurchgang Klemmengröße 16mm2 Farbe grau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Deckeldurchgang Klemmengröße 16mm2 Farbe grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH90761PA00

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869403472

Sonepar Artikelnummer

120948972

Hersteller Artikelnummer

8WH90761PA00

Hersteller Typ

8WH9076-1PA00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH90761PA00

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

    Abschlussdeckel

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Klemmengröße: 16mm²
    • Breite: 2,2mm
    • Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
    • Vielzahl von realisierbaren Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie