Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Deckenbewegungsmelder 360° 230V AC max. 3000W Unterputz

SIEMENS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TC72200

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Max. Einschaltdauer - 12 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869521961

Sonepar Artikelnummer

120379034

Hersteller Artikelnummer

5TC72200

Hersteller Typ

5TC7220-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TC72200

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

7 m

Max. Einschaltdauer:

12 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

7 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

sonstige

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

6 s

Ansprechhelligkeit:

5 .. 1200 lx

Max. Einschaltstrom:

16 A

Min. Einschaltstrom:

16 A

Steuerstrom:

16 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 45 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.106 kg

    Delta 360 Decken-Bewegungsmelder UP, 230V,AC max. 3000W

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • 230V AC Betriebsspannung
    • Maximaler Schaltstrom von 3000W
    • Verfügbar in Aufputz- und Unterputzausführung
    • Kompatibel mit allen gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen
    • Zusatzfunktionen wie Dimmer, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen und Raumtemperaturregelungen

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch stilvolle Formen und Farben
    • Hohe Flexibilität bei der Nutzung durch umfangreiche Zusatzfunktionen
    • Verbesserte Ästhetik und Qualität in der Installationstechnik
    • Effiziente Steuerung von Beleuchtung und Raumsystemen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie