SIEMENS - DELTA Bewegungsmelder Master mit Taster Relaisausgang 230 VAC2300W/1150VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC1585
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 10 m
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 170 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869601328
Sonepar Artikelnummer
121011040
Hersteller Artikelnummer
5TC1585
Hersteller Typ
5TC1585
Hersteller Artikel Nr.:
5TC1585
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
10 m
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
170 °
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
170 °
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
17 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ansprechhelligkeit:
5 .. 1000 lx
Max. Einschaltstrom:
10 A
Min. Einschaltstrom:
10 A
Steuerstrom:
10 mA
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-15 .. 45 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.140 kg
- Relaisausgang: 230 VAC 50/60Hz
- Leistungsaufnahme: 2300W/1150VA
- Zusatzfunktionen: Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen
- Verfügbare Ausführungen: Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzversion
- Zusätzliche Funktionen: Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen, Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die das Design jedes Raumes verbessern
- Hohe Flexibilität durch umfangreiche Zusatzfunktionen
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta Bewegungsmelder Master mit Taster
Unser umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


