Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA Bewegungsmelder Nebenst.- Einsatz, mit Taster 230 VAC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA Bewegungsmelder Nebenst.- Einsatz, mit Taster 230 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TC1586

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 170 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869601335

Sonepar Artikelnummer

121011041

Hersteller Artikelnummer

5TC1586

Hersteller Typ

5TC1586

Hersteller Artikel Nr.:

5TC1586

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

170 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

170 °

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

17 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

5 .. 1000 lx

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

10 A

Steuerstrom:

10 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-15 .. 45 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.120 kg

    Delta Bewegungsmelder Nebenstellen- Einsatz, mit Taster

    Die DELTA Reihe von Siemens bietet eine Vielzahl an Elektronikgeräten zur Installationstechnik, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional sind.

    Technische Details:

    • Product Range: Umfassende DELTA Produktpalette
    • Design: Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
    • Funktionalität: Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen
    • Bewegungsmelder: Verfügbar in Aufputz- und Unterputzausführung
    • Zusätzliche Funktionen: Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen, Raumtemperaturregelungen

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes unterstreichen
    • Design und Qualität in Perfektion
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiche Zusatzfunktionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie