Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA duale USB-Spannungsversorgung senkrecht, 2100mA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA duale USB-Spannungsversorgung senkrecht, 2100mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG20253

  • Verwendung - USB

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869565361

Sonepar Artikelnummer

121120592

Hersteller Artikelnummer

5TG20253

Hersteller Typ

5TG2025-3

Hersteller Artikel Nr.:

5TG20253

Verwendung:

USB

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

sonstige

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

unten

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

39 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.109 kg

    Delta Delta Dual-USB Ladegerät

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Hochwertige und langlebige Designteile
    • 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
    • Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Aktuelle Farben für individuelle Raumgestaltung
    • Speziell wählbare Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld

    Kunden Vorteile:

    • Ästhetik und Funktionalität in perfekter Kombination
    • Flexibilität in der Gestaltung des Wohnraums
    • Hervorragende Qualität und Langlebigkeit der Produkte
    • Einfache Integration in verschiedene Einrichtungskonzepte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie