SIEMENS - DELTA Einsatz für Zeitschaltuhr, 2-polig, Laufzeit 15min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC1250
Bedienungsart - Drehknopf
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869385471
Sonepar Artikelnummer
120388869
Hersteller Artikelnummer
5TC1250
Hersteller Typ
5TC1250
Hersteller Artikel Nr.:
5TC1250
Bedienungsart:
Drehknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Ja
Einbautiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.159 kg
- Modell: DELTA Zeitschaltuhreinsatz
- Zeitsteuerung: 15 Minuten
- Abmessungen: 68 x 68 mm
- Kompatibilität: Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen
- Zusatzfunktionen: Bewegungsmelder, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen, Raumtemperaturregelungen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch stilvolle Formen und Farben
- Erhöhte Effizienz durch integrierte Zusatzfunktionen
- Optimale Raumnutzung durch vielseitige Steuerelemente
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta Zeitschaltuhreinsatz 15min 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


