SIEMENS - DELTA Ersatz-Glimmlampe 1,5mA für Schuko-Steckdose mit Betriebsanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7304
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85393980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869069180
Sonepar Artikelnummer
120122158
Hersteller Artikelnummer
5TG7304
Hersteller Typ
5TG7304
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7304
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.006 kg
- Stilvolle Formen- und Farbvielfalt
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielseitige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld verfügbar
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumdesign
- Erhöhte Ästhetik und Qualität durch hochwertige Materialien
- Optimale Funktionalität auch bei herausfordernden Installationsbedingungen
- Moderne Designs, die aktuelle Trends widerspiegeln
Delta Ersatz-Glimmlampe 1,5mA für SCHUKO
Die DELTA Ersatz-Glimmlampe 1,5mA bietet stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten für Schalter und Steckdosen und verbindet Ästhetik mit Funktionalität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


