SIEMENS - DELTA Ersatz-Glimmlampe für Lichtsignaleinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7301
Zusammenstellung - sonstige
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869047461
Sonepar Artikelnummer
120122157
Hersteller Artikelnummer
5TG7301
Hersteller Typ
5TG7301
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7301
Zusammenstellung:
sonstige
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.007 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Hervorragende Qualität und Perfektion in Design und Funktion
- Flexibilität bei extremen Wandverhältnissen
- Individuelle Anpassungen für persönliche Präferenzen
Delta i-system Ersatz-Glimmlampe für Lichtsignaleinsatz
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


