Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA fläche Aktionspaket IP44 Feuchtraum AP

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA fläche Aktionspaket IP44 Feuchtraum AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5UB19980KA

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869210032

Sonepar Artikelnummer

120756373

Hersteller Artikelnummer

5UB19980KA

Hersteller Typ

5UB1998-0KA

Hersteller Artikel Nr.:

5UB19980KA

Verwendung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.963 kg

    Delta Aktionspaket fläche IP44 AP Feuchtraum

    Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.

    Technische Details:

    • Bruch- und schlagfestes Thermoplastgehäuse
    • Schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung
    • Isolierte Entriegelungshebel für werkzeugloses und berührungssicheres Lösen der Leiter

    Kunden Vorteile:

    • Ästhetisches Design, das jeden Raum aufwertet
    • Erhöhte Sicherheit durch hochwertige Materialien
    • Einfache Installation und Wartung ohne zusätzliches Werkzeug

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie