SIEMENS - DELTA fläche IP44 AP Ausschalter 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA4701
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Aufputz
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869038209
Sonepar Artikelnummer
120121074
Hersteller Artikelnummer
5TA4701
Hersteller Typ
5TA4701
Hersteller Artikel Nr.:
5TA4701
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Einbautiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.104 kg
- Typ: Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44
- Farbe: dunkelgrau/hellgrau
- Stromstärke: 10A
- Spannung: 250V
- Abmessungen: 66x75mm
- Material: bruch- und schlagfestes Thermoplastgehäuse
- Klemmen: schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung
- Entriegelungshebel: isolierte und werkzeuglose, berührungssichere Lösung der Leiter
- Ansprechendes und modernes Design
- Erhöhte Sicherheit für den Benutzer
- Einfache und unkomplizierte Bedienung
- Wartungsfreundlichkeit durch schraubenlose Klemmen
- Hochwertige Verarbeitung und Qualität von Siemens
Delta Fläche IP44 AP Ausschalter 1-pol dunkelgrau/hellgrau 10A 250V, 66x75mm
Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


