SIEMENS - DELTA fläche IP44 AP Ausschalter mit Fenster und LED-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA4711
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Aufputz
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869038223
Sonepar Artikelnummer
120121081
Hersteller Artikelnummer
5TA4711
Hersteller Typ
5TA4711
Hersteller Artikel Nr.:
5TA4711
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Einbautiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.097 kg
- IP44 Schutzklasse für erhöhten Schutz gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit
- Bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse
- Schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung
- Werkzeuglose und berührungssichere Leitertrennung mit Isolierten Entriegelungshebeln
- Maße: 66x75mm
- Erhöhte Sicherheit durch robuste Bauweise und Schutzklasse IP44
- Einfache und schnelle Installation dank schraubenloser Klemmen
- Benutzerfreundlichkeit durch werkzeuglose Bedienung
- Ästhetisches Design, das sich nahtlos in moderne Wohnräume integrieren lässt
Delta fläche IP44 AP Ausschalter mit Fenster und LED 10A 250V, 66x75mm
Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


