SIEMENS - DELTA fläche IP44 AP Ersatzfenster für Lichtsignal gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG4210
Zusammenstellung - sonstige
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869046464
Sonepar Artikelnummer
120121888
Hersteller Artikelnummer
5TG4210
Hersteller Typ
5TG4210
Hersteller Artikel Nr.:
5TG4210
Zusammenstellung:
sonstige
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
0 V
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse
- Schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung bei allen Schalter- und Steckdoseneinsätzen
- Isolierte Entriegelungshebel ermöglichen werkzeugloses und berührungssicheres Lösen der Leiter
- Hohe Sicherheit durch robuste Materialien
- Benutzerfreundliche Installation dank schraubenloser Klemmen
- Elegantes Design, das sich in jede Umgebung integriert
Delta fläche IP44 Ersatzfenster für Lichtsignal gelb
Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


