SIEMENS - DELTA fläche IP44 AP Ersatzfenster für Lichtsignal rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG4206
Zusammenstellung - sonstige
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - rot
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869046433
Sonepar Artikelnummer
120121885
Hersteller Artikelnummer
5TG4206
Hersteller Typ
5TG4206
Hersteller Artikel Nr.:
5TG4206
Zusammenstellung:
sonstige
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
0 V
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
- Bruch- und schlagfestes Thermoplastgehäuse
- Schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung an allen Schalter- und Steckdoseneinsätzen
- Isolierte Entriegelungshebel für werkzeugloses und berührungssicheres Lösen der Leiter
- Modernes und ansprechendes Design
- Erhöhte Sicherheit bei der Anwendung
- Einfacher und schneller Einbau dank schraubenloser Technologien
- Hochwertige Verarbeitung für Langlebigkeit
Delta fläche IP44 Ersatzfenster für Lichtsignal rot
Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


