SIEMENS - DELTA fläche IP44 AP Jalousietaster mit elektr. Verriegelung und Symbolen Auf/Ab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TD4708
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Wippe
Farbe - grau
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869251530
Sonepar Artikelnummer
120121333
Hersteller Artikelnummer
5TD4708
Hersteller Typ
5TD4708
Hersteller Artikel Nr.:
5TD4708
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
2
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.112 kg
- Typ: Jalousie-Taster
- Stromstärke: 10A
- Spannung: 250V
- Abmessungen: 66x75mm
- Gehäusematerial: bruch- und schlagfestes Thermoplast
- Klemmen: schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung
- Entriegelungshebel: isolierte und werkzeuglose Entriegelung
- Erhöhte Sicherheit durch bruch- und schlagfestes Gehäuse.
- Einfachere Verdrahtung ohne Schrauben für schnellere Installation.
- Berührungssichere Lösung der Leiter durch isolierte Hebel.
- Ästhetisches Design, das die Qualität von Siemens verkörpert.
Delta Fläche IP44 AP Jalousie-Taster, elektrische Verriegelung Auf/Ab 10A 250V, 66x75mm
Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


