SIEMENS - DELTA fläche IP44 AP Kanaleinführungsstützen für Kanäle 15x 15mm und 17x 17mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG4212
Verwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869046488
Sonepar Artikelnummer
120121889
Hersteller Artikelnummer
5TG4212
Hersteller Typ
5TG4212
Hersteller Artikel Nr.:
5TG4212
Verwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
sonstige
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
- Bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse
- Schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung bei allen Schalter- und Steckdoseneinsätzen
- Isolierte Entriegelungshebel für werkzeugloses und berührungssicheres Lösen der Leiter
- Erhöhte Sicherheit durch bruchsichere Materialien
- Benutzerfreundliche Installation dank schraubenloser Technik
- Attraktives Design kombiniert mit hoher Funktionalität
Delta Fläche IP44 AP Kanaleinführungsstutzen für 15x15mm und 17x17mm
Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


