SIEMENS - DELTA fläche IP44 AP Kombination Wechselschalter und SCHUKO-Steckdose, senkrecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TA4816
Anzahl der Steckdosen - 1
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Aufputz
Montagerichtung - vertikal
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869038278
Sonepar Artikelnummer
120121088
Hersteller Artikelnummer
5TA4816
Hersteller Typ
5TA4816
Hersteller Artikel Nr.:
5TA4816
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Montagerichtung:
vertikal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
10 A
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
151 mm
Gerätetiefe:
54 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.199 kg
- Bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse
- Schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung
- Isolierte Entriegelungshebel für werkzeugloses und berührungssicheres Lösen der Leiter
- Maße: 151x66x54 mm
- Stromstärke: 10/16A
- Spannung: 250V
- Ansprechendes Design für eine moderne Raumgestaltung
- Erhöhte Sicherheit durch robuste Materialien
- Einfach zu bedienen durch intuitive Handhabung
- Optimierte Verkabelung dank schraubenloser Technik
- Qualität und Zuverlässigkeit von Siemens
Delta fläche IP44 AP Wechselschalter SCHUKO-Kombi und Klappdeckel 10/16A 250V
Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


